曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 46個入

基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 46個入 - WURTH ELEKTRONIK
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:下口●コード番号:233-9363
アズワン品番
65-7483-85
内容量
1セット(46個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6648956461300515721
9,580
9,298
値下げ
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする