曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
61300515721 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 46個入 WURTH ELEKTRONIK 66489564

基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 46個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(46個)
注文コード
66489564
品番
61300515721
参考基準価格(税別)¥9,580販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)値下げ
9,298
仕様
●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:下口●コード番号:233-9363
アズワン品番
65-7483-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする