単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):26●幅(mm):5●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-0036
アズワン品番67-2367-85
内容量1個
商品豆知識
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。