WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 1セット 46個入
仕様
●入数:1チューブ(46個入り)●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8387
アズワン品番
65-7644-39
内容量
1セット(46個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66491479
1825800000
¥
9,790
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください