WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 1セット 46個入
1825800000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(46個)
注文コード
66491479
品番
1825800000
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(46個入り)●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8387
アズワン品番
65-7644-39