WURTH ELEKTRONIK WURTH ELEKTRONIKの 電気材料 WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 1セット 1000個入 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 1セット 1000個入 注文コード 66493326 仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8922 アズワン品番65-7524-55 内容量1セット(1000個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 653107124022 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66493326 653107124022 ¥388,000 ¥379,800 ¥379,800 ¥417,780 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 電線の太さの選び方と規格換算表 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity S形スリーブ 大阪電具(ODK) 税込¥4,948~ ¥4,498~ バイスコンカバー 富士商 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 引込線無停電移替用圧縮コネクタ(関西電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥7,698~ ¥6,998~ ニューブラケット 富士商 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 引込線用異径スリーブ(北陸) 大阪電具(ODK) 税込¥9,128~ ¥8,298~ B形スリーブ 大阪電具(ODK) 税込¥5,828~ ¥5,298~ アルミ線用圧縮分岐スリーブ 大阪電具(ODK) 税込¥4,948~ ¥4,498~ 圧縮C形コネクタ(関西電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥2,638~ ¥2,398~ 絶縁キャップ (圧着端子用) エスコ 税込¥754 ¥685 トラバースコイル 富士商 税込¥9,238 ¥8,398 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造) 税込¥2,418~ ¥2,198~ 圧縮銅管端子(四国電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥9,898~ ¥8,998~ 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 税込¥120~ ¥109~ (187) B形スリーブ 東北認定 大阪電具(ODK) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST 税込¥1,428~ ¥1,298~ 引込線用圧縮分岐コネクタ(関西電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥3,188~ ¥2,898~ 銅線用圧縮スリーブ(四国電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥2,638~ ¥2,398~ 丸型端子 JST 税込¥1,099~ ¥999~ 圧縮銅管端子(関西電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥8,358~ ¥7,598~ ハートシンブル 富士商 税込¥252~ ¥229~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ絶縁キャップ標準絶縁キャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります 標準絶縁キャップ 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ シェアする マイページ 最近見た商品