8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
66493326
品番
653107124022
参考基準価格(税別)
¥399,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
389,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8922
アズワン品番
65-7524-55
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表