KH 胴ベルト D環A-K1712
胴ベルト型墜落制止用器具です。
仕様●色:胴ベルト:黒、ランヤード:黒●胴ベルト幅×長さ(mm):50×1200●フック口開き(mm):65●最大使用可能質量(kg):100●バックル:スチールスライド●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品●一本吊り専用●タイプ1ショックアブソーバー●JIS T8165:2018 墜落制止用器具適合●ランヤード長さ:墜落用ランヤード 収縮時600~伸長時1700mm、補助用ランヤード 収縮時600~伸長時1200mm●スチール製スライドバックル●原産国:日本●コード番号:359-0455
アズワン品番67-2244-04
内容量1本