アズワン アズワンの 制御機器 アズワンの 接続・省配線(制御機器) アズワンの コネクタ・コネクタ付ケーブル D-subコネクタ 5個入 SCシリーズ D-subコネクタ 5個入 SCシリーズ 注文コード 66497438 注文コード 66497438 注文コード 66497438 注文コード 66497438 ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。15ピンプラグ ハンダ付けタイプ。 仕様●定格電流:250V●定格電圧:1A●動作温度:-40℃~105℃●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8879-39 内容量1パック(5個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SC-15P-5P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66497438 SC-15P-5P ¥650 ¥649 ¥649 ¥714 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity C シルバーコンタクト ハーティング 税込¥7,698~ ¥6,998~ (1) Han フードトップエントリー ハーティング 税込¥2,418~ ¥2,198~ DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥22 ¥20 バスケットへ Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極 RS PRO 税込¥13,178~ ¥11,980~ J310Dタブハウジング パネルマウント型 JST(日本圧着端子製造) 税込¥18,678~ ¥16,980~ NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所 税込¥2,858~ ¥2,598~ ベース付ポスト HDSタイプトップ型 JST(日本圧着端子製造) 税込¥8,778~ ¥7,980~ RS PRO デスクファン RS PRO 税込¥3,287 ¥2,988 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気 税込¥14,278 ¥12,980 L型圧着式BNC型プラグ カナレ電気 税込¥36,278~ ¥32,980~ NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,033~ ¥939~ (10) NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,099~ ¥999~ プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 税込¥15,378~ ¥13,980~ RFコネクタ 日本モレックス(molex) 税込¥1,066~ ¥969~ BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) IDEC(和泉電気) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 組端子台 東洋技研 税込¥1,208~ ¥1,098~ 組端子台 東洋技研 税込¥516~ ¥469~ UK-AD15 東朋テクノロジー 税込¥17,578 ¥15,980 組端子台 東洋技研 税込¥461~ ¥419~ 東洋技研 東洋技研 税込¥505~ ¥459~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブル角型コネクタ角型コネクタ本体・ハウジング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります 角型コネクタ本体・ハウジング 角型コネクタ用コンタクト 角型コネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品