ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列
Samtec コネクタヘッダは、64 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-132-07-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5715
アズワン品番65-7788-44
内容量1個
商品豆知識