アルカリ乾電池10年 TLRシリーズ
パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。
あらゆる機器・用途に性能を発揮します。
コストパフォーマンスに優れています。
事業所、店舗の備蓄におすすめです。
使用推奨期限10年です。
信頼性の高い日本製です。
LEDライト、LED
仕様●タイプ:単3●使用推奨期限(年):10●電圧(V):1.5●電圧:1.5V●原産国:日本●コード番号:394-2336
アズワン品番65-9762-40
内容量1パック(4本)
パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。
あらゆる機器・用途に性能を発揮します。
コストパフォーマンスに優れています。
事業所、店舗の備蓄におすすめです。
使用推奨期限10年です。
信頼性の高い日本製です。
LEDライト、LED