データケーブル 2芯 0.5 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 25m入
アウタージャケット: PUR 全面シールド クーラント耐性 ノッチ耐性 難燃性 PVC フリー 加水分解および微生物耐性 耐紫外線性 ハロゲンフリー 用途 中負荷用 オイルへのほぼ無制限の抵抗 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない移動距離と最大 20
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PUR●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:20 AWG●外径:8.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-20℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4923
アズワン品番65-7457-93
内容量1巻(25m)
商品豆知識