ラジオペンチ 150mm
手に馴染みやすいビニールグリップで作業性が高く使いやすいです。
先端部ギザ付
ビニールグリップ付
仕様●全長(mm):158●切断能力(mm)銅線:Φ2.6●切断能力(mm)鉄線:Φ1.5●先端形状(mm)E×F:3×2.5●質量(g):120●電子工作に必要な工具の種類と使い方【ワイヤー処理編】●電子工作で必要な作業にワイヤーの処理があります。●ワイヤーの処理に必要な工具と使い方について説明します。
アズワン品番67-0440-63
内容量1丁
手に馴染みやすいビニールグリップで作業性が高く使いやすいです。
先端部ギザ付
ビニールグリップ付