曜日別特売

2石パーツクリーナー550mL

2石パーツクリーナー550mL - 大澤ワックス

有機則適用外、遅乾性タイプの洗浄剤です。
第1石油類より引火性及び揮発性が低いため、安全性が高く、汚れをじっくり落としたい現場などにお勧めいたします。
すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。
ブラシやウエスを使用する

仕様●容器の材質:スチール●内容物:洗浄剤危険等級アズワン品番67-2480-29危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66511508NPC-550S-6
580
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする