ハムちゃんの森

ハムちゃんの森 ドギーマン ハムちゃんの森 ドギーマン ハムちゃんの森 ドギーマン ハムちゃんの森 ドギーマン ハムちゃんの森 ドギーマン

ジャンガリアンなどのハムスター用。
コットン素材なのでほどよい通気性と心地よさは一年中ずっと快適。

仕様●材質:コットン、ジュート●本体サイズ:約幅90×高さ75×奥行120mm(入口/約幅5.5×高さ4cm)●適応種:ドワーフハムスター(ジャンガリアンハムスターなど) アズワン品番65-8652-74 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66512497 -
740
699
769 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする