基板用コネクタハウジング 15極 ピッチ:2mm 1列 1袋 5個入
TE Connectivity の PCB コネクタハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。コネクタハウジングの一般的な用途は、家庭用電化製品、産業部門、ストレージ及びネットワークシステム内です。2 mm ピッチの完全かん合可能
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6801
アズワン品番65-7579-48
内容量1袋(5個)
商品豆知識