ピンヘッダ ピンソケット 1列 ストレート 2.54mm 20極 スルーホール 1袋 5個入
SIPソケット
TE Connectivity Diplomate SIPソケットのコンタクト部分は、金めっき又はスズめっきです。
仕様●極数:20●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●方向:ストレート●結線方法:はんだ●実装タイプ:スルーホール●ハウジング材質:PET●定格電流:1A●寸法:50.8 x 4.4 x 2.54mm●深さ:2.54mm●長さ:50.8mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●幅:4.4mm●コード番号:681-1320
アズワン品番65-7786-58
内容量1袋(5個)
機構部品(電子部品) の新着商品
