基板接続用ピンヘッダ 50極 2.0mm 2列 1セット 10個入

基板接続用ピンヘッダ 50極 2.0mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC

Samtec T2M シリーズヘッダは、50 ピン Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:T2M●ピッチ:2.0mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2615 アズワン品番65-7677-66 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66549308 T2M-125-01-L-D-TH-WT
18,100
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする