[充電式] マグネット付小型扇風機

[充電式] マグネット付小型扇風機 アズワン

静音で薄型のUSB扇風機です。
マグネット付きで、デスクサイドなどにも貼り付けて使用できます。
3段階(強・中・弱)の風量調節と、風量の強弱を繰り返すリズム風も装備しています。
本体にバッテリーを内蔵しており、充電すればワイヤレスで使用できます。

仕様●羽根径:12cm●サイズ:150(W)×57(D)×182(H)mm●重量:312g●電源:リチウムイオン電池(3.7V/4000mAh)●付属品:ケーブル(約1m)●コネクタ:USB Aコネクタオス●回転度:90度(縦方向のみ前後に)●風量調節:弱・中・強・リズム風(弱⇔中⇔弱)の4段階●タイマー機能:1時間・2時間・4時間でOFF●連続使用時間:満充電の時、約5時間(風量が弱の場合)●充電時間:約6時間●バッテリー残量表示:3段階(LED1個/20%以下、LED2個/40%以下、LED3個/60%以上)●使用環境温度:約-10℃~50℃●使用環境湿度:約10%~85%●風量3段切替 アズワン品番65-9280-25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66551067 EA763FC-41
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする