投入口 AN-LHシリーズ

投入口 AN-LHシリーズ スガツネ工業

ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでも使用できます。
大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。

仕様●A(mm):22●D1(mm):170●D2(mm):146●D3(mm):147●奥行(mm):22●適合本体:ステンレス鋼●適合フタ:ステンレス鋼●間口(mm):170●本金めっき+クリアー●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●原産国:日本●コード番号:223-5973 アズワン品番67-2308-87 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66552817 AN-LH015-GP
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66552817 AN-LH015-GP 08524434 AN-LH015-GP AN-LH015-GP ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無 LAMP(スガツネ) 08524434 ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無 LAMP(スガツネ) 1個 9,598 税込10,558 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする