コロミル245 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R24512T3MPLシリーズ
高能率正面フライスカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
一般正面フライス用。
仕様●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●Hand:R●re:1.4●bs:2.05●最大切り込み:6.5●ae_max:2.05●サンドビック コロミル245用チップ S40T COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:604-6410
アズワン品番65-8222-71
内容量1セット(10個)