コロミル210 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R210140512MPMシリーズ
高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。
切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。
フランジフライス加工用。
高送り加工用。
仕様●コーティング:PVD●チップサイズ:14●RE:1.40●IC:14.6●LE:10.8●S:5.26●BS:0.7●BSR:50.0●原産国:スウェーデン●コード番号:167-3547
アズワン品番65-8221-01
内容量1セット(10個)