サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) コロミル200 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) RCKT1606M0PHシリーズ コロミル200 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) RCKT1606M0PHシリーズ 注文コード 66644727 耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。 堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。 フライス加工用。 仕様●コロミル200チップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7518 アズワン品番65-8232-97 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RCKT1204M0KH 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66644727 RCKT1204M0KH ¥16,700 ¥16,680 ¥16,680 ¥18,348 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity DCCC用インサート 三菱マテリアル 税込¥8,248 ¥7,498 WWX400形用インサート VP15TF 三菱マテリアル 税込¥17,578 ¥15,980 WWX400形用インサート MP6120 三菱マテリアル 税込¥17,578 ¥15,980 WWX400形用インサート MV1020 三菱マテリアル 税込¥21,978 ¥19,980 WWX400形用インサート MP9120 三菱マテリアル 税込¥17,578 ¥15,980 WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアル 税込¥14,278 ¥12,980 WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアル 税込¥21,978 ¥19,980 WWX400形用インサート MC5020 三菱マテリアル 税込¥17,578 ¥15,980 WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアル 税込¥21,978 ¥19,980 WWX400形用インサート MP6130 三菱マテリアル 税込¥17,578 ¥15,980 WWX400形用インサート MP7130 三菱マテリアル 税込¥17,578 ¥15,980 多コーナ形汎用正面削りカッタ 三菱マテリアル 税込¥63,778~ ¥57,980~ 難削材加工用ラジアスカッタ 三菱マテリアル 税込¥39,578~ ¥35,980~ ろう付け工具 三菱マテリアル 税込¥2,088~ ¥1,898~ WWX400形用インサート TF15 三菱マテリアル 税込¥13,178 ¥11,980 WWX400形用インサート MC5020 三菱マテリアル 税込¥14,278 ¥12,980 WWX400形用インサート MP7130 三菱マテリアル 税込¥14,278 ¥12,980 インサート PVDコーティング MP7130 三菱マテリアル 税込¥13,178 ¥11,980 WWX400形用インサート MP9120 三菱マテリアル 税込¥14,278 ¥12,980 WWX400形用インサート MP9130 三菱マテリアル 税込¥14,278 ¥12,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)フライス用フライス用チップ円形 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フライス用」にはこんなカテゴリがあります フライス用チップひし形 フライス用チップ三角形 フライス用チップ正方形 フライス用チップ長方形 フライス用チップ平行四辺形 フライス用チップ五角形 フライス用チップ六角形 フライス用チップ八角形 フライス用チップ多角形 フライス用チップ円形 シェアする マイページ 最近見た商品