SAMTEC
基板接続用ソケット 7 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 31個入
仕様
●入数:1チューブ(31個入り)●極数:7●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1185
アズワン品番
65-7697-72
内容量
1セット(31個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66647484
ESQ-107-12-T-S
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表