SAMTEC
基板接続用ソケット 7 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 31個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(31個)
注文コード
66647484
品番
ESQ-107-12-T-S
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(31個入り)●極数:7●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1185
アズワン品番
65-7697-72
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表