基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 13個入

基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC

Samtec ESHF-125-01-L-D-SM-LC は、シュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材は黒色液晶ポリマーです SMT リード配置:最大 0.10 mm

仕様●入数:1チューブ(13個入り)●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:197-0069 アズワン品番65-7680-98 内容量1セット(13個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66651289 ESHF-125-01-L-D-SM-LC
12,600
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする