AMPHENOL
丸型コネクタ 31極 パネルマウント 1袋 50個入
仕様
●極数:31●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5598
アズワン品番
65-7594-29
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66651614
AHDP04-24-31SR-WTA
¥
81,700
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください