コロミル300 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R3001032MPMシリーズ

コロミル300 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R3001032MPMシリーズ サンドビック

正面フライス及び倣い加工用のチップです。
頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。
切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
高硬度材の正面フライス、倣い加工用。

仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:3.18●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:575-0890 アズワン品番65-8223-50 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66652646 R3001032MPM
12,600
12,580
13,838 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする