コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入) N123J20600ROシリーズ

コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入) N123J20600ROシリーズ サンドビック

倣い加工用。

仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):22.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:低送り●ブレーカー:RO●シートサイズ:J●チップサイズ:J●la:6●re:3●最大切り込み:22.2●幅(mm):6.0●コーナR(mm):3●勝手:勝手なし●原産国:スウェーデン●コード番号:609-8584 アズワン品番65-8204-21 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66652820 N123J20600RO
53,000
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする