基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

Samtec BSW シリーズは、16 コンタクトポイントの 2.54 mm ボトムエントリソケットストリップです。黒色熱可塑樹脂製の絶縁材 りん青銅製のコンタクト材質 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSW●コード番号:196-6641 アズワン品番65-7672-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66655480 BSW-108-04-G-D
510
509
560 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする