曜日別特売
BSW-108-04-G-D 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC 66655480

基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66655480
品番
BSW-108-04-G-D
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

Samtec BSW シリーズは、16 コンタクトポイントの 2.54 mm ボトムエントリソケットストリップです。黒色熱可塑樹脂製の絶縁材 りん青銅製のコンタクト材質 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様
●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSW●コード番号:196-6641
アズワン品番
65-7672-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする