コロミル216F ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R216F1026ELシリーズ

コロミル216F ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R216F1026ELシリーズ サンドビック

高精度・仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
高精度な加工が可能です。
耐熱合金・高硬度材の仕上げフライス加工に。

仕様●勝手:右●チップサイズ:10●iC:10●s:2.6●最大切り込み:5●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9866 アズワン品番65-8221-96 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66656119 R216F1026EL
81,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする