サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) スローアウェイドリル用チップ コロドリルDS20チップ 365 穴あけ用 材種1344 1344 1セット 10個入 スローアウェイドリル用チップ コロドリルDS20チップ 365 穴あけ用 材種1344 1344 1セット 10個入 注文コード 66656225 DS20穴あけ用チップです。 鋼・鋳物用。 仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):23~27●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4174 アズワン品番65-8192-58 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DS200306CM7 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66656225 DS200306CM7 ¥23,500 ¥23,480 ¥23,480 ¥25,828 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チップ FRM DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,998~ ¥9,998~ チップ TEZ DIJET(ダイジェット工業) 税込¥8,138~ ¥7,398~ チップ WNMU DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,450~ ¥9,500~ チップ XPHW DIJET(ダイジェット工業) 税込¥13,178~ ¥11,980~ チップ ZNGU DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,998~ ¥9,998~ チップ XOET DIJET(ダイジェット工業) 税込¥17,568~ ¥15,971~ チップ WNHU DIJET(ダイジェット工業) 税込¥16,478 ¥14,980 刃先交換式ドリル スーパーUドリル CoroDrill880 穴あけ用チップ外周刃-07 サンドビック 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ハイスチップ 丸駒 三和製作所 税込¥109,978 ¥99,980 チップ WCMX-51 サンドビック 税込¥13,068 ¥11,880 チップ TCMT-NMJ タンガロイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ チップ TEEN 32Z タンガロイ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ チップ TEEN 43Z タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ チップ TCGT-MJ タンガロイ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ チップ SWMT13T3-ML タンガロイ 税込¥9,898 ¥8,998 転削用チップ SWMT1506Z-MT タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 転削用チップ SWMT1506Z-MM タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ 税込¥10,558 ¥9,598 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)特殊形状 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります 旋盤用 フライス用 特殊形状 シェアする マイページ 最近見た商品