2本組 コーキングセット シリコンゴム付
サッシ廻り、水廻りに適しています。
シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場所のコーキングに適しています。
また、コーキング面に艶を出すことが出来ます。
先端を好みの形にカットできます。
仕様●先幅:18・33mm●全長:18mm幅/205mm 33mm幅/195mm●先端厚み:18mm幅/1.9mm 33mm幅/3.7mm●材質:ポリアセタール樹脂●重量:61g●軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製●シリコンゴム付●目地用
アズワン品番65-9265-64
内容量1セット