曜日別特売

抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA)

抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA) - セキスイ抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA) - セキスイ

クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。
畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。

仕様●仕様:モカベージュ●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済)アズワン品番8-268-05危険物の類別非危険物内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66658334-
16,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする