リングターミナル 内径:5mm スタッド径:M5 赤 1袋 15000個入

リングターミナル 内径:5mm スタッド径:M5 赤 1袋 15000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子
PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバ

仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●内側リング直径:5mm●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●スタッド径:M5●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:0.79mm●全長:20.24mm●コード番号:190-3757 アズワン品番65-7770-95 内容量1袋(15000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66658420 2-320552-1
596,000
589,800
648,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする