Raspberry Pi WAVESHAREシリーズ
Raspberry Pi Pico用のモノクロ電子ペーパーディスプレイ。解像度が296×152ピクセルのEインクによる2.66インチのディスプレイモジュールです。バックライトがなく、電源を切ってもディスプレイに表示し続けることができます。超低消費電力で、必要な電力はリフレッシュのみです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。
仕様●動作電圧:3.3V●表示色:黒、白●解像度:296×152ピクセル●グレースケール:2●インターフェース:3線式SPI、4線式SPI●視野角:170°以上●部分リフレッシュに必要な時間:0.3秒●全体のリフレッシュに必要な時間:5秒●本体サイズ:74.0×37.5mm●ディスプレイサイズ:60.088×30.704mm●リフレッシュ時電力:42.4mW(typ)●スタンバイ時電力:<0.01μA(ほとんどなし)●ドットサイズ:0.203×0.202mm●重量:34g●セット内容:2.66インチ e-Paper ディスプレイ ×1、取付け用パーツパック ×1
アズワン品番67-0398-13
内容量1個