基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列
Samtec BTE シリーズ 0.8 mm は、80 コンタクトポイントの基本ブレード及びビーム Terminal ストリップです。液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:BTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6646
アズワン品番65-7689-78
内容量1個
商品豆知識