コロミル200 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) RCHT10T3Mシリーズ
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。
堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
フライス加工用。
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:3.96875●最大切り込み:3●径方向の最大取りしろ:9●勝手:勝手なし●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7224
アズワン品番65-8232-62
内容量1セット(10個)
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。
堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
フライス加工用。