アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 AMPLIMITEシリーズ

アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 AMPLIMITEシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

AMPLIMITE D-Subコネクタその他のメスねじロック及びねじロックキット
AMPLIMITE D-subコネクタで使用する、個々のねじロック及びねじロックキット製品。 これらのAMPLIMITEねじロックには、様々なねじサイズとねじ長が揃っています。詳細は表を参照してください。 ねじロ

仕様●種類:ブランク●併用可能製品:AMPLIMITEシリーズ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:782-6238アズワン品番65-7784-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666654475748271-1
540
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする