コロミル419 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 419R1405MPMシリーズ
低抵抗高送り正面フライスカッター用チップです。
あらゆる被削材に対応、5コーナ仕様でコーナ単価を低減します。
小切込みの正面フライス加工用。
小型機械での加工用。
仕様●コーティング:PVD●SSC:25●RE:0.7●W1:14.2●LE:21.5●S:6.35●原産国:スウェーデン●コード番号:167-6785
アズワン品番65-8140-81
内容量1セット(10個)
低抵抗高送り正面フライスカッター用チップです。
あらゆる被削材に対応、5コーナ仕様でコーナ単価を低減します。
小切込みの正面フライス加工用。
小型機械での加工用。