MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 8極
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサ
仕様●極数:8●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4739
アズワン品番65-7642-01
内容量1個