コロタップ300 スパイラルタップ(780)P1PM T300PM100JAMシリーズ

コロタップ300 スパイラルタップ(780)P1PM T300PM100JAMシリーズ サンドビック

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。
改善された刃先処理です。
統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。
性能を向上する改善されたフルート形状です。
止まり穴加工用。
被削材:鋼専用

仕様●精度:6H●呼び寸法:M5●ピッチ(mm):0.8●ねじ長さ(mm):8●全長(mm):60●シャンク径(mm):5.5●下穴径(mm):4.2●食い付山数:2.0山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:2.0山●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8267 アズワン品番65-8247-99 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66668624 T300PM100JAM5
3,490
3,480
3,828 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする