コロミル345 チップ(355)1セット(10個入) 345Nシリーズ
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。
浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。
ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
仕様●適用被削材:鋼●コーティング:PVD●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-9874
アズワン品番65-8138-77
内容量1セット(10個)
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。
浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。
ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。