丸型コネクタ 4極 M8

丸型コネクタ 4極 M8 - SIEMENS

ET 接続に使用する Siemens M8 コネクタです。4 極と金属製のハウジングを備えています。IP 保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度: -30 ℃ → 80 ℃ 180 度ケーブルアウトレット発信フィーダタイプ

仕様●極数:4●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●シリーズ:6ES●コード番号:203-2910アズワン品番65-7733-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666704266ES7194-2AB00-0AA0
10,100
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする