スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2321
アズワン品番65-7831-20
内容量1個