基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入
高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.0
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8121
アズワン品番65-7629-95
内容量1セット(475個)
商品豆知識