ボックス取り付けベース メス側

ボックス取り付けベース メス側 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line

仕様●種類:ボックス取り付けベースです●ケーブルの進入角度:側●コード番号:207-5083アズワン品番65-7604-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666758591424366
3,490
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする