基板接続用ピンヘッダ 44極 2mm 2列
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダです。レバーは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:44●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3191
アズワン品番65-7531-96
内容量1個
商品豆知識