自動車用コネクタ キャップ 1袋 900個入

自動車用コネクタ キャップ 1袋 900個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

NW 7.5 mm径コルゲートチューブ用ライトアングルアダプタ

仕様●タイプ:キャップ●色:黒●コード番号:183-9083 アズワン品番65-7566-14 内容量1袋(900個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66679219 185793-1
184,000
179,800
197,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする